ウチエ
はいねーる4輪自在FL ヘッドレスト無し 穴無しシート
フルフラットリクライニング
シャワーキャリー
材質
本体:アルミ、ステンレス、合成樹脂成形品
シート:EVA
車輪:天然ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
幅56.5×奥行110(147)×高さ106(66)※()は最大リクライニング時
前座高(cm)
48.5(57.5)※()は最大リクライニング時
内容量
1台
注意
※フルフラットリクライニングシャワーキャリー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971616
HNJ029
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください