ハタノ製作所
ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シールなし LN
2種類(シャワー、ストレート)
の水流
材質
頭部:PP,シリコン
ボトル部:PE
寸法(mm)
Φ63×224
容量(mL)
450
耐熱温度(℃)
80
内容量
1個
注意
※おしり洗浄ボトルなら、ケアシル
※軟らかいボトル本体軟らかいボトル素材を使用しています。ボトル本体のプッシュが軟らかく手の握力負担が少ない製品です。
※倒してもこぼれない逆止弁を内蔵しているので、倒れてもお湯がこぼれません。必要な量のお湯だけ吐出できますので非常に便利な製品です。
※適温を表示適温が識別できる機能を搭載しています。冷めたお湯が一目でわかりますので、ヒヤッと驚かせることがありません。
※2種類の水流シャワー水流とストレート水流の切り替えができます。お湯の出方が滑らかで人にやさしい製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68961080
OSB-1LN
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください