モルテン
バディーⅠ昇降支援用手すりI型ストッパー2ケ仕様
突っぱることでしっかりと固定できる垂直型手すり
材質
主材:スチールパイプ
表面:木目調樹脂
グリップカバー:オレフィン系エラストマー
サイズ
対応天井高さ1.9~2.8m、収納1.81m、グリップ直径:3.65
内容量
1個
注意
※突っ張ることでの強度安全性と生活動作を広げる垂直手すり
※工事不要の簡単設置
※突っ張ることでの強度安全性による安心感 天井と床で突っ張らせて固定するので、単体での使用のほか、複数本を連結しても抜群の安定感を発揮します。
※梁のある天井であれば、どこにでも設置可能 壁(端)にぴったりつけたい場合に最適
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971905
MNTCMISW
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください