マスカット ポールタイプⅡ リングアーム付き

マスカット ポールタイプⅡ リングアーム付き - DIPPERホクメイ

付かない浴槽をなくしたいという思いから誕生

サイズポールΦ12×長さ185~250cm、設置可能な浴槽(目安):浴槽縁の厚さが4~14cmの範囲内、リムの高さが2cm以上エプロンの出幅がリムより4.5cm以内、浴槽縁の高さが25~65cm以内、コーナーへの対応はプレートの動く±10°以内内容量1台
注意
※安全 ユニットバスに取り付け可能な縦型手すり「マスカット」ポールタイプ。天井への負荷が小さく、浴槽のエプロンを触ることなく取り付けが可能です。
※安心 直径35mmの握りやすいポールと、手の位置を安定して固定するグリップボールの採用で、またぎ動作や立ち座り動作をサポートします。
※快適 腰に負担をかけず、前傾しない姿勢で方向転換やまたぎ動作を、無理なく安定した姿勢で足上げ動作や屈伸動作を行えるなど、安全な浴室での動作をサポートします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68970776MP2000-800
51,000
50,980
56,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする