曜日別特売

お風呂洗い場マット グリーン

お風呂洗い場マット グリーン - サンコー[日用品]

薄くて、ズレにくい

材質

表面:SBR
芯材:ポリエステル、綿、レーヨン
グリーン寸法(cm)60×90(厚さ3mm)耐熱温度(℃)60内容量1枚
注意
※マットが薄いのでつまずきにくく、ドアの開閉の邪魔になりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68970907AF-10
7,700
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする