安全歩行マット グリーン 1200mm×6m

安全歩行マット グリーン 1200mm×6m - カーボーイ

水回りでも使えるすべり止めマット

材質PVCグリーン寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)1200×6m×厚さ6内容量1枚
注意
※高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
※メッシュ構造で透水性に優れています。
※厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。
※カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971090AI-1206GR
24,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする