Aron(アロン化成)
折りたたみシャワーベンチ A S ウォームグレー
3つの楽らくポイントが介護を快護へ
色
ウォームグレー
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
49×43~51×68~78、座面寸法:座面42×31×36/38/40/42/44/46
奥行き(cm)
折り畳み時:15
内容量
1台
注意
※楽らく1軽量3.7kgで持ち運びやすい楽らく2折りたたみレバーで簡単ワンタッチ開閉楽らく3お手入れしやすいクリーンデザイン
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68970645
536043
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください