曜日別特売

折りたたみシャワーベンチ A S グリーン

折りたたみシャワーベンチ A S グリーン - Aron(アロン化成)

3つの楽らくポイントが介護を快護へ

グリーン耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49×43~51×68~78、座面寸法:座面42×31×36/38/40/42/44/46奥行き(cm)折り畳み時:15内容量1台
注意
※楽らく1軽量3.7kgで持ち運びやすい楽らく2折りたたみレバーで簡単ワンタッチ開閉楽らく3お手入れしやすいクリーンデザイン
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68970627536042
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする