ワークサンダル ネイビー 27.0

ワークサンダル ネイビー 27.0 - フットマーク

入浴介護や室内で滑りにくいサンダル

材質
素材
甲:EVA
底:ゴム底(耐油性)
ネイビー寸法(cm)23.0~27.0(1.0刻み)内容量1足
注意
※入浴介護や室内で滑りにくいサンダル
※耐滑試験(JIS8101:2006)性能基準クリアした底材
※つま先は水滴の侵入を防ぎ、サイドホールで通気性確保
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971345403323
3,600
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする