ユニバーサル シャワーフック くすみブルー

ユニバーサル シャワーフック くすみブルー - 増田樹脂化学工業

従来のシャワーフックに
差し込むだけ

材質

本体:ABS樹脂
差込部:(内側)ABS、(外側)エラストマー
フック部:ポリアセタール
ジョイント部:ポリアセタール
くすみブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×5×12内容量1個
注意
※既存のシャワーフックに差し込みだけで、より自由な位置、方向が選べます。日常の入浴を快適にし、入浴の際の様々な不便さを解消します。誰でも簡単に差し込むだけで使えます。差込部は様々なフックに合うようにラバーがはめ込まれています。(サイズが合わない場合は、付属のアタッチメントを差し込んで調整が可能です)両手が自由に使えます。(前後片側 約80度、左右片側 約60度)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971318USH-06KBL
2,600
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする