楽々健
楽々健 ラファミリアカフェ
広い天板でゆったり快適♪
材質
天板:プリント紙化粧繊維板
フレーム:スチール
耐荷重(kg)
15
寸法(cm)
サイズ(約):幅72×奥行39×高さ69~99、天板サイズ(約):幅80×奥行40
内容量
1個
注意
※広い天板でゆったり快適
※使い道色々 コンパクトで軽々なので、いろいろな場所に移動してご使用いただけます。
※極薄キャスター 狭い隙間にも入る厚みわずか3cmの極薄キャスター。
※広々天板 ゆったりと食事ができる広い天板でベッドでの生活も快適に
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68957415
RK-03013
¥
11,637
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください