群協製作所
SUS316Lステンレス製 ダブルフェルール式チューブ継手 エルボユニオン
内容量
1個
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61315199
GME-6M2R-316
6
27
18.8
19.6
9.7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315208
GME-4T2R-316
6.4
27
19.1
19.6
9.7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315235
GME-6M4R-316
6
27
23.4
19.6
14.2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315251
GME-4T4R-316
6.4
27
23.6
19.6
14.2
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315260
GME-8M2R-316
8
28.8
19.8
21.3
9.7
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315269
GME-8M4R-316
8
28.8
24.4
21.3
14.2
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315296
GME-8M6R-316
8
30.6
26.2
23.1
14.2
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315348
GME-10M2R-316
10
31.5
21.6
23.9
9.7
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315357
GME-6T2R-316
9.5
30.5
20.8
23.1
9.7
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315366
GME-10M4R-316
10
31.5
26.2
23.9
14.2
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315375
GME-6T4R-316
9.5
30.5
25.7
23.1
14.2
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315391
GME-6M6R-316
6
29.8
26.2
22.4
14.2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315400
GME-4T6R-316
6.4
29.7
26.4
22.4
14.2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315409
GME-10M6R-316
10
31.5
26.2
23.9
14.2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315418
GME-6T6R-316
9.5
31.2
26.7
24.6
14.2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315427
GME-6M8R-316
6
31.8
33
24.4
19
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315436
GME-4T8R-316
6.4
31.8
33.3
24.4
19.1
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315445
GME-8M8R-316
8
32.7
33
25.2
19.1
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315461
GME-12M4R-316
12
36
28.2
25.9
14.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315470
GME-8T4R-316
12.7
36.1
28.4
25.9
14.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315479
GME-12M6R-316
12
36
28.2
25.9
14.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315488
GME-8T6R-316
12.7
36.1
28.7
25.9
14.2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315497
GME-10M8R-316
10
33.5
33
25.9
19
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315506
GME-6T8R-316
9.5
33.3
33.3
25.9
19.1
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315515
GME-12M8R-316
12
36
33
25.9
19
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61315531
GME-8T8R-316
12.7
36.1
33.5
25.9
19.1
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材