馬印
スチール製固定脚C付 アルミ製補強棒付
馬印製のマジシリーズ壁掛ホワイトボード用の自立できる専用脚です。
スチール製固定脚です。
キャスター付き
仕様
キャスター付、下部アルミ補強棒付
材質
脚:スチール、補強棒:アルミ
寸法(mm)
610×1850
対応機種
MH36、MH35、MH34、MV36、MV34
内容量
1台
注意
※板面は含みません。
※馬印製のマジシリーズ壁掛ホワイトボードと同時にご購入下さい。(同時購入のホワイトボードを固定脚仕様に加工いたします)【対応機種】MH36、MH35、MH34、MV36、MV34
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979176
PT185C-H
1850
¥
49,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979185
PT200C-H
2000
¥
54,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。