馬印
デスクトップ 透明ボード
オフィスやお店、おうちでも。気軽に使える透明ボードです。
透明でスッキリ。仕切れて、書ける。
どこでも使えて、移動もカンタンです。
用途
間仕切、ホワイトボード
仕様
板面:無地
付属品
グラスボードマーカー(黒)1本
材質
板面:特殊コーティングアクリル
色
透明
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978650
DTP-60
567×150×425
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978659
DTP-90
867×150×425
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。