モバイルスクリーン

モバイルスクリーン - 馬印モバイルスクリーン - 馬印モバイルスクリーン - 馬印モバイルスクリーン - 馬印モバイルスクリーン - 馬印モバイルスクリーン - 馬印

ケース一体型の床置映写用スクリーンです。

用途スクリーン材質生地:ポリエステルフィルム内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
仕様1
サイズ(mm)
製品サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978711EMS80WX5細かい高さの調整が可能【イメージ】1720×10801925×130×115
111,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978720EMS100WX8.52段階操作で簡単セットアップ【イメージ】2154×13462365×160×145
181,000
179,800
197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする