馬印
アルミ製スクリーンボックス 150角
開口部の目隠しカバー付です。
ボックスの角をなくし、凸凹を付けた立体的なデザインがあらゆる環境にとけこみます。
仕様
スクリーン用ボックス
材質
アルミ
色
ホワイト
内容量
1台
注意
※スクリーンは含みません。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
製品サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978668
EBX1530
【スクリーン】EKL120WX
3000×150×150
¥
118,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978677
EBX1536
【スクリーン】EKL150WX
3600×150×150
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。