馬印
クリーンボード Cタイプ ブラックボードタイプ
カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。ブラックボードタイプ。
仕様
板面:無地、樹脂枠
付属品
ポップゲルチョーク(白)1本
材質
板面:スチール、枠:樹脂
寸法(mm)
1800×20×900
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1750×850
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68982737
RCV36K-BR
枠色:ブラウン、板面色:ブラック
¥
43,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982746
RCV36K-P
枠色:ピンク、板面色:ブラック
¥
43,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982755
RCV36K-BL
枠色:ブルー、板面色:ブラック
¥
43,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982771
RCV36K-IV
枠色:アイボリー、板面色:ブラック
¥
43,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。