大型平面白板 ホーローホワイト

大型平面白板 ホーローホワイト - 馬印大型平面白板 ホーローホワイト - 馬印大型平面白板 ホーローホワイト - 馬印大型平面白板 ホーローホワイト - 馬印大型平面白板 ホーローホワイト - 馬印

スタンダードでサイズも豊富!
大型平面ホーローホワイトボードです。
粉受付きです。
表面ホーロー層が2層構造を形成。
錆に強く耐久性に優れているホワイトボードです。

用途ホワイトボード付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個内容量1枚
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全17種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978887HA38X板面:ホーローホワイト、枠:アルミ2400×900
129,100
91,980
101,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978896HJ310板面:ホーローホワイト、枠:樹脂3000×900
215,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978905HJ310X板面:ホーローホワイト、枠:樹脂3000×900
245,200
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978921HJ38板面:ホーローホワイト、枠:樹脂2400×900
158,500
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978930HJ38X板面:ホーローホワイト、枠:樹脂2400×900
204,100
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978939HJ410板面:ホーローホワイト、枠:樹脂3000×1200
270,600
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978948HJ410X板面:ホーローホワイト、枠:樹脂3000×1200
270,900
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978957HJ48板面:ホーローホワイト、枠:樹脂2400×1200
216,800
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978966HJ48X板面:ホーローホワイト、枠:樹脂2400×1200
230,500
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978975HW310板面:ホーローホワイト、枠:木3000×900
146,400
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978991HW310X板面:ホーローホワイト、枠:木3000×900
178,500
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979000HW38板面:ホーローホワイト、枠:木2400×900
109,800
77,980
85,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979009HW38X板面:ホーローホワイト、枠:木2400×900
139,200
98,980
108,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979018HW410板面:ホーローホワイト、枠:木3000×1200
189,200
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979027HW410X板面:ホーローホワイト、枠:木3000×1200
221,100
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979036HW48板面:ホーローホワイト、枠:木2400×1200
155,400
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979045HW48X板面:ホーローホワイト、枠:木2400×1200
182,900
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする