大型平面白板 UMボード

大型平面白板 UMボード - 馬印大型平面白板 UMボード - 馬印大型平面白板 UMボード - 馬印大型平面白板 UMボード - 馬印大型平面白板 UMボード - 馬印

スタンダードでサイズも豊富!大型平面UMボード(映写対応ホワイトボード・低反射ホワイトボード)です。映写もできるホーロー製の書き消しがメインのホワイトボードです。

用途ホワイトボード(映写対応低反射)仕様板面:無地 UMボード映写対応低反射、粉受付き付属品マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個内容量1枚
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979377UMFA310板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ3000×900
142,700
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979386UMFA312板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ3600×900
168,900
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979395UMFA34板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ1200×900
54,900
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979411UMFA36板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ1800×900
79,800
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979420UMFA38板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ2400×900
106,300
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979429UMFA39板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ2700×900
128,400
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979438UMFA410板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ3000×1200
182,900
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979447UMFA412板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ3600×1200
214,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979456UMFA415板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ4500×1200
263,500
189,800
208,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979465UMFA418板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ5400×1200
323,800
229,800
252,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979481UMFA44板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ1200×1200
75,500
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979490UMFA46板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ1800×1200
108,600
76,980
84,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979499UMFA48板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ2400×1200
144,800
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979508UMFA49板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:アルミ2700×1200
164,700
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979517UMFJ310板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂3000×900
215,200
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979526UMFJ312板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂3600×900
232,000
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979535UMFJ34板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂1200×900
88,400
62,980
69,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979551UMFJ36板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂1800×900
118,800
83,980
92,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979560UMFJ38板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂2400×900
158,500
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979569UMFJ39板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂2700×900
193,600
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979578UMFJ410板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂3000×1200
270,600
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979587UMFJ412板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂3600×1200
288,000
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979596UMFJ415板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂4500×1200
386,300
279,800
307,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979605UMFJ418板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂5400×1200
467,200
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979621UMFJ44板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂1200×1200
126,500
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979630UMFJ46板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂1800×1200
172,800
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979639UMFJ48板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂2400×1200
209,600
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979648UMFJ49板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:樹脂2700×1200
243,500
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979657UMFW310板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木3000×900
193,800
139,800
153,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979666UMFW312板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木3600×900
233,300
169,800
186,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979675UMFW34板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木1200×900
78,500
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979691UMFW36板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木1800×900
114,600
79,980
87,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979700UMFW38板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木2400×900
152,800
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979709UMFW39板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木2700×900
174,200
129,800
142,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979718UMFW410板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木3000×1200
244,000
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979727UMFW412板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木3600×1200
274,500
199,800
219,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979736UMFW415板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木4500×1200
343,100
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979745UMFW418板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木5400×1200
411,600
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979761UMFW44板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木1200×1200
105,700
74,980
82,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979770UMFW46板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木1800×1200
150,900
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979779UMFW48板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木2400×1200
201,200
149,800
164,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979788UMFW49板面:UMボード(低反射)ホーロー、枠:木2700×1200
219,600
159,800
175,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする