クリーンボード Cタイプ マーカーボードタイプ

クリーンボード Cタイプ  マーカーボードタイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ  マーカーボードタイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ  マーカーボードタイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ  マーカーボードタイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ  マーカーボードタイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ  マーカーボードタイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ  マーカーボードタイプ - 馬印クリーンボード Cタイプ  マーカーボードタイプ - 馬印

カラーバリエーションが豊富で明るい空間を自由に演出できます。マーカーボードタイプ。

用途マーカーボード仕様板面:無地、樹脂枠内容量1枚
注意
※画像は組み合わせの一例です。ご希望の枠と板面の品番をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
寸法(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68981976RCH34-BRマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:ホーロー、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブラウン、板面色:ホーローホワイト1150×850
35,200
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68981985RCH34-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:ホーロー、枠:樹脂1200×20×900枠色:ピンク、板面色:ホーローホワイト1150×850
35,200
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982001RCH34-BLマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:ホーロー、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブルー、板面色:ホーローホワイト1150×850
35,200
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982010RCH34-IVマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:ホーロー、枠:樹脂1200×20×900枠色:アイボリー、板面色:ホーローホワイト1150×850
35,200
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982019RCH36-BRマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:ホーロー、枠:樹脂1800×20×900枠色:ブラウン、板面色:ホーローホワイト1750×850
49,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982028RCH36-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:ホーロー、枠:樹脂1800×20×900枠色:ピンク、板面色:ホーローホワイト1750×850
49,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982037RCH36-BLマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:ホーロー、枠:樹脂1800×20×900枠色:ブルー、板面色:ホーローホワイト1750×850
49,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982046RCH36-IVマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:ホーロー、枠:樹脂1800×20×900枠色:アイボリー、板面色:ホーローホワイト1750×850
49,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982457RCV34-BR-Vマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブラウン、板面色:スチールホワイト1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982466RCV34-BR-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブラウン、板面色:ソフトピンク1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982475RCV34-BR-Gマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブラウン、板面色:グリーン1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982491RCV34-P-Vマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ピンク、板面色:スチールホワイト1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982500RCV34-P-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ピンク、板面色:ソフトピンク1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982509RCV34-P-Gマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ピンク、板面色:グリーン1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982518RCV34-BL-Vマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブルー、板面色:スチールホワイト1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982527RCV34-BL-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブルー、板面色:ソフトピンク1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982536RCV34-BL-Gマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブルー、板面色:グリーン1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982545RCV34-IV-Vマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:アイボリー、板面色:スチールホワイト1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982561RCV34-IV-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:アイボリー、板面色:ソフトピンク1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982570RCV34-IV-Gマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:アイボリー、板面色:グリーン1150×850
31,400
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982579RCV34K-BRポップゲルチョーク(白)1本板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブラウン、板面色:ブラック1750×850
33,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982588RCV34K-Pポップゲルチョーク(白)1本板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ピンク、板面色:ブラック1750×850
33,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982597RCV34K-BLポップゲルチョーク(白)1本板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:ブルー、板面色:ブラック1750×850
33,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982606RCV34K-IVポップゲルチョーク(白)1本板面:スチール、枠:樹脂1200×20×900枠色:アイボリー、板面色:ブラック1750×850
33,600
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982615RCV36-BR-Vマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:ブラウン、板面色:スチールホワイト1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982631RCV36-BR-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:ブラウン、板面色:ソフトピンク1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982640RCV36-BR-Gマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:ブラウン、板面色:グリーン1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982649RCV36-P-Vマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:ピンク、板面色:スチールホワイト1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982658RCV36-P-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:ピンク、板面色:ソフトピンク1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982667RCV36-P-Gマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:ピンク、板面色:グリーン1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982676RCV36-BL-Vマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:ブルー、板面色:スチールホワイト1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982685RCV36-BL-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:ブルー、板面色:ソフトピンク1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982701RCV36-BL-Gマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:ブルー、板面色:グリーン1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982710RCV36-IV-Vマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:アイボリー、板面色:スチールホワイト1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982719RCV36-IV-Pマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:アイボリー、板面色:ソフトピンク1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68982728RCV36-IV-Gマーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個板面:スチール、枠:樹脂1800×20×900枠色:アイボリー、板面色:グリーン1150×850
39,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする