ミラーボードキッズ

ミラーボードキッズ - 馬印ミラーボードキッズ - 馬印

姿見にも、お絵かきボードにも!ガラスのように割れて飛散する恐れがなく、安全性に優れています。

用途ミラー/ホワイトボード仕様板面:片面ミラー/片面ホワイトボード材質板面:片面アルミミラー/片面スチールホワイト、枠:アルミ寸法(mm)1629×550×1180外形寸法(mm)W1701xD550xH1349枠の色ブラック内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68979088LBA-4YK
196,400
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする