馬印
Nシリーズ 軽量ホワイトボード
エコノミータイプ
スチール板面の軽量タイプ
環境を考慮した分別設計
板面芯材には再生プラ段を仕様し、軽量化を実現
用途
ホワイトボード
材質
板面:ホーローホワイト、枠:アルミ
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979097
NV1
マーカー1本(黒)
ペントレイ:280
450×300
0.6
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68979106
NV2
マーカー1本(黒)
ペントレイ:430
600×450
1
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68979115
NV23Q
マーカー1本(黒)イレーザー1個
ペントレイ:580
900×600
2.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68979131
NV23Y
マーカー1本(黒)イレーザー1個
ペントレイ:580
900×600
2.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68979140
NV23YJ
マーカー1本(黒)イレーザー1個
ペントレイ:580
900×600
2.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68979149
NV23YY
マーカー1本(黒)イレーザー1個
ペントレイ:4580
900×600
2.8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68979158
NV2Y
マーカー1本(黒)
ペントレイ:430
600×450
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
68979167
NV2YY
マーカー1本(黒)
ペントレイ:430
600×450
1
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください