馬印
映写対応大型平面白板 UMボード
スタンダードでサイズも豊富!大型平面ホーローホワイトボードです。映写がメインのホワイトボードです。
用途
ホワイトボード(映写対応無反射)
仕様
板面:無地 UMボード映写対応無反射、粉受付き
付属品
マーカー2本(赤1本・黒1本)イレイザー1個
内容量
1枚
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979341
UMA310
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:アルミ
3000×900
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979350
UMA38
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:アルミ
2400×900
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979359
UMA410
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:アルミ
3000×1200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979368
UMA48
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:アルミ
2400×1200
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979797
UMJ310
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:樹脂
3000×900
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979806
UMJ38
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:樹脂
2400×900
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979815
UMJ410
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:樹脂
3000×1200
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979831
UMJ48
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:樹脂
2400×1200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979840
UMW310
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:木
3000×900
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979849
UMW38
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:木
2400×900
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979858
UMW410
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:木
3000×1200
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68979867
UMW48
板面:UMボード(無反射)ホーロー、枠:木
2400×1200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。