馬印
UDアクティブパネル(透明ボード仕様)
透明ボードです。
片面に傷がつきにくいコーティングを施しております。
片面のみ書き消し可能です。
用途
透明ボード
付属品
グラスボードマーカー6本(6色) 粘着糊付マグネットテープ1個 専用イレーザー
材質
板面:特殊コーティングアクリル、枠:アルミ
寸法(mm)
947×557×1850
質量(kg)
16
寸法(幅W×高さH)(mm)
板面:919×1650
内容量
1台
注意
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68979316
UDTP306KB
¥
113,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
68979325
UDTP306KH
¥
116,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません