ニトムズ
浴室・洗面用防カビテープ15mm×7M
防カビ成分配合でテープに汚れがつきにくく、薄い半透明テープなので目立たない
用途
浴室・洗面用の防カビテープ
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.08
色
透明
長さ(m)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978476
TT0020
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください