高速電機(富士製砥)
メタルブローチ
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種
日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)
深さ(mm)
35
チャック寸法(mm)
19.05
材質(刃先)
超硬チップ
内容量
1個
注意
※センターピンは別売りです。(MB-CP1、MB-CP2、MB-CP3)
※対応穴径、板厚は機種により異なります。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピン形式
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977216
METAL35115
【センターピン】MB-CP1
【刃】11.5
¥
11,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977225
METAL3512
【センターピン】MB-CP2
【刃】12
¥
11,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977241
METAL3513
【センターピン】MB-CP2
【刃】13
¥
11,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977250
METAL3514
【センターピン】MB-CP2
【刃】14
¥
11,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977259
METAL3515
【センターピン】MB-CP2
【刃】15
¥
11,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977268
METAL3516
【センターピン】MB-CP2
【刃】16
¥
11,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977277
METAL3517
【センターピン】MB-CP2
【刃】17
¥
11,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977286
METAL3518
【センターピン】MB-CP3
【刃】18
¥
11,320
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977295
METAL3519
【センターピン】MB-CP3
【刃】19
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977311
METAL3520
【センターピン】MB-CP3
【刃】20
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977320
METAL3521
【センターピン】MB-CP3
【刃】21
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977329
METAL3522
【センターピン】MB-CP3
【刃】22
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977338
METAL3523
【センターピン】MB-CP3
【刃】23
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977347
METAL3524
【センターピン】MB-CP3
【刃】24
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977356
METAL35245
【センターピン】MB-CP3
【刃】24.5
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977365
METAL3525
【センターピン】MB-CP3
【刃】25
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977381
METAL3526
【センターピン】MB-CP3
【刃】26
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977390
METAL35265
【センターピン】MB-CP3
【刃】26.5
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977399
METAL3527
【センターピン】MB-CP3
【刃】27
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977408
METAL3528
【センターピン】MB-CP3
【刃】28
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977417
METAL3529
【センターピン】MB-CP3
【刃】29
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977426
METAL3530
【センターピン】MB-CP3
【刃】30
¥
12,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977435
METAL3531
【センターピン】MB-CP3
【刃】31
¥
14,720
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977451
METAL3532
【センターピン】MB-CP3
【刃】32
¥
14,720
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977460
METAL3533
【センターピン】MB-CP3
【刃】33
¥
14,720
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977469
METAL3534
【センターピン】MB-CP3
【刃】34
¥
14,720
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977478
METAL3535
【センターピン】MB-CP3
【刃】35
¥
14,720
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977487
METAL3536
【センターピン】MB-CP3
【刃】36
¥
16,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977496
METAL3537
【センターピン】MB-CP3
【刃】37
¥
16,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977505
METAL3538
【センターピン】MB-CP3
【刃】38
¥
16,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977521
METAL3539
【センターピン】MB-CP3
【刃】39
¥
16,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977530
METAL3540
【センターピン】MB-CP3
【刃】40
¥
16,770
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977539
METAL3541
【センターピン】MB-CP3
【刃】41
¥
20,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977548
METAL3542
【センターピン】MB-CP3
【刃】42
¥
20,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977557
METAL3543
【センターピン】MB-CP3
【刃】43
¥
20,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977566
METAL3544
【センターピン】MB-CP3
【刃】44
¥
20,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977575
METAL3545
【センターピン】MB-CP3
【刃】45
¥
20,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977591
METAL3546
【センターピン】MB-CP3
【刃】46
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977600
METAL3547
【センターピン】MB-CP3
【刃】47
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977609
METAL3548
【センターピン】MB-CP3
【刃】48
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977618
METAL3549
【センターピン】MB-CP3
【刃】49
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68977627
METAL3550
【センターピン】MB-CP3
【刃】50
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください