マーキングマン
エコビュートインク#928
顔料インクによる鮮明な発色と高い耐光性を備えており、固着力も優れています。
改正RoHS、REACH SVHC に対応したインクです。(※2025年12月現在)
用途
顔料インクの優れた発色により、濃い素材色のゴム材や樹脂、金属等に最適
製品、木材等へのマーキングにも対応。多色で識別マーキング。
適合材
ポリエチレン・発泡スチロール・塩化ビニール・金属類・ガラス・木材・ゴム・布・革・コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
乾燥時間
30-60秒
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※必ずSDSをご確認の上、ご使用ください。
※乾燥時間は目安として表示しております。実際の乾燥時間は、印字対象物により異なります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978275
928V1R02
1本(1L)
赤
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68978291
928V2BLU02
1本(1L)
青
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68978300
928V2G02
1本(1L)
緑
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68978309
928V2Y02
1本(1L)
黄
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68978318
928V1W02
1本(1L)
白
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68978345
928V1R03
1本(250mL)
赤
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68978361
928V2BLU03
1本(250mL)
青
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68978370
928V2G03
1本(250mL)
緑
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68978379
928V2Y03
1本(250mL)
黄
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68978388
928V1W03
1本(250mL)
白
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください