ウェルファン
食事用エプロン ホック止めタイプ NC 格子グリーン
コーティングなしでの防水を実現
材質
素材:ポリエステル100%
色
格子グリーン
寸法(cm)
幅73×丈110、首周り:32・38・40、乾燥機:80℃まで
内容量
1枚
注意
※コーティングなしでの防水を実現
※コーティングの劣化による防水能力の低下がないので、長持ちします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977076
009421
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください