フセ企画
シリコンスポンジハンドルSS 18(1m) 1m
食洗機対応! 煮沸消毒OK!
材質
素材:シリコン
全長
1m
径(Φmm)
18
機能
食器洗浄機OK/乾燥機OK/煮沸消毒OK
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-40
穴径
11×2mm
内容量
1個
注意
※スプーン、フォーク、歯ブラシ、くし、ボールペンなど、柄が細くて持ちにくいものを持ちやすくするためのスポンジです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68977049
SS-18(1m)
¥
7,650
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください