ユーキトレーディング
マイバディ イージーヘッド ショート
軽量なので車体バランスが崩れにくい。工具不要、簡単取り付け
材質
アルミ、スチール、ウレタン
寸法(mm)
最大全高:510、全幅:410~580、ヘッド枕部分:高130/幅260○ヘッドパイプ部:上下に130スライド、ダイヤルロック:20度ずつ調整可○対応パイプ径:19~26○パイプ形式:ストレート丸パイプ
内容量
1個
注意
※姿勢の再現性も高く、殆どの車いすに取り付けが可能です。
※背パイプの直径19mm~26mmの丸パイプに取付可能。
※ヘッドベースにダイヤルロックが付き、くの字タイプの背パイプでも使用可能。
※角度調節部がダイアルロック式になり、固定力がアップしました。
※ヘッドパイプは右に200mm移動できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976690
MB01201S
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください