ハイバランスのダイヤバンド L

ハイバランスのダイヤバンド   L - シンエイテクノ

ダイヤバンドに微細振動加工

材質本体:天然ゴム、セシオン着脱部:マジックテープ、ナイロンウエスト(cm)82~94寸法(幅W×長さL)(cm)11×103骨盤範囲(cm)90~100内容量1個
注意
※微細振動加工技術から生まれたハイバランスのダイヤバンドハイバランスのダイヤバンドは体に微細振動を起こし体幹バランスを安定させます。ご家庭や施設などあらゆるシーンでの腰痛予防にお役立てください!!台所仕事時お庭のお手入れ時ベッドでの介護時
※幼稚園、保育園の保育作業時に
※医療・介護の現場作業時に
※重い荷物を持つとき幅11cm 骨盤をしっかりサポートマジックテープ式セシオンでマイナスイオン 遠赤外線効果
※ムレ対策ダイヤカットのみぞとワイド通気穴が通気性を高める
※ズレ防止すべり止めと通風を考慮したダイヤカット模様
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68976498H-DB-L
5,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする