モリトー
スリングシート パオ メッシュ グレー フルサイズ小
入浴・ベッド・車いす用スリングシート
材質
シート部:ナイロン
クッション(頭部):スチレンブタジェンゴム
クッション(脚部):発泡ポリエチレン
メッシュ部:ポリエステル
ベルト:ポリエステル
アジャスター:ポリアセタール樹脂
色
グレー
サイズ
小、適応身長目安:135~150cm、適応最大荷重:140kg
内容量
1個
注意
※スリングの着脱がむずかしい人向きで、あらかじめベッドに敷いた状態から吊り上げる、最も簡単で快適なスリング。
※入浴用として、最も安全で使いやすい吊り具です。
※シートタイプのため、浴槽の中での浮力で、お尻がずり落ちる危険はありません。
※メッシュ地のため水はけがよく乗り心地がよい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68976480
PAO350
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください