曜日別特売

盗聴盗撮発見器

盗聴盗撮発見器 - ファミリー・ライフ盗聴盗撮発見器 - ファミリー・ライフ盗聴盗撮発見器 - ファミリー・ライフ盗聴盗撮発見器 - ファミリー・ライフ盗聴盗撮発見器 - ファミリー・ライフ

盗聴器や隠しカメラなどを自動で検知して発見!
簡単操作で盗聴盗撮電波を瞬時にスキャンし音やランプでお知らせします。イヤホン付きなので検知時の音を盗聴盗撮相手に聞かれることなく盗聴器を発見することができます。
5つの検知モード搭載:レーザー・サイレント(振動)・ビープ音・LED表示・イヤホン
小型カメラも発見できる!ボタンを押してファインダーをのぞき、強い光が見えたらカメラがある!?
盗聴器の出す電波を検知し音と点滅でお知らせ。
コンパクトな手のひらサイズ
最大約10m探知可能
軽量約44g
3ヵ月間保証書付き

セット内容本体、充電ケーブル、イヤホン材質ABS樹脂ブラック質量(g)(約)44電源USB充電器連続使用時間約1~2時間充電時間約2~3時間検知範囲周波数帯:1MHz~6.5GHz検知距離(m)【無線】最長10(環境による)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×1.7×11.5~26.5照射距離(m)赤外線:10入力電圧5V1A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984645a35993
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする