曜日別特売

アウロ クリーニング&除菌スプレー

アウロ クリーニング&除菌スプレー - AURO(アウロ)アウロ クリーニング&除菌スプレー - AURO(アウロ)アウロ クリーニング&除菌スプレー - AURO(アウロ)アウロ クリーニング&除菌スプレー - AURO(アウロ)アウロ クリーニング&除菌スプレー - AURO(アウロ)アウロ クリーニング&除菌スプレー - AURO(アウロ)アウロ クリーニング&除菌スプレー - AURO(アウロ)アウロ クリーニング&除菌スプレー - AURO(アウロ)

シュッとひと吹き!瞬間除菌99.9%のおうちクリーニング
アルカリ電解水と炭酸塩のパワーで油汚れも綺麗サッパリ
素手でも使える天然由来成分100%
界面活性剤不使用
食品を扱うところも安心して使用できる
レモンとローズマリーのエッセンシャルオイル配合
【使用方法】
・汚れた所や除菌したい所にスプレーし、布などで拭き取ってください
・2度拭きは不要です(気になる場合は水拭きをしてください)
・使用適否が気になる場合は目立たない所で試してから使用してください

用途ダイニングテーブル、キッチン周り、冷蔵庫、電子レンジ、おっもちゃ、車内の汚れ落とし・除菌など成分発酵エタノール、アルカリ電解水、重炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、グリセリン、レモン油、ローズマリー油、水容量(mL)本体:300、詰め替え:260液性弱アルカリ性使用量(目安)約15cm離して、1~2回スプレー内容量1セット
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68977785ホンタイ+ツメカエ
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする