曜日別特売

LEDテープライト

LEDテープライト - カーク産業LEDテープライト - カーク産業LEDテープライト - カーク産業

50mm間隔でカットが可能なテープライトです。
発光色は中間色(4000K)となります。
別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。

用途キャンピングカー用仕様1リール=50m寸法(mm)カット間隔:50電圧(V)DC12消費電力(W)4.5(p/m)色温度(K)4000光束(Lm)350(p/m)防水なし内容量1個
注意
※本製品には防水機能がありません。(カバー無しとなります。)
※専用コネクター(別売り、下記をご使用ください)
※・LEDテープライト用コネクター(W0365 配線付き)
※・LEDテープライト用延長コネクター(W0366)
※・LEDテープライト用延長コネクター/L型(W0367)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984575W0364
40,000
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする