曜日別特売

LED付シングルスイッチ

LED付シングルスイッチ - カーク産業LED付シングルスイッチ - カーク産業LED付シングルスイッチ - カーク産業

取付には別売りのフレーム(0765-1~5)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。

用途キャンピングカー用仕様ブラック寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:24.6LED色イエロー内容量1個
注意
※フレームは別売りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689843470762LED-S
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする