曜日別特売

6連タッチスイッチパネル(12-24V)

6連タッチスイッチパネル(12-24V) - カーク産業6連タッチスイッチパネル(12-24V) - カーク産業6連タッチスイッチパネル(12-24V) - カーク産業

超薄型のタッチ式スイッチパネル。
パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。
パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。
IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。
各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。
このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。
モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。
パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。

用途キャンピングカー用寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36電流(A)最大蓄積電流(6P):35電流容量(A)最大10ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984566SP5106D
30,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする