曜日別特売

ヒューズブロック/カバー付 10連

ヒューズブロック/カバー付 10連 - カーク産業ヒューズブロック/カバー付 10連 - カーク産業

バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。
現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?
その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。
このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。
埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。

用途キャンピングカー用寸法(mm)99×92×H40ヒューズ容量(A)25最大電圧(V)DC32最大入力電流(A)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689844080741-10
3,800
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする