カーク産業
USソケット
取付には別売りのフレーム(0765-1~7)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途
キャンピングカー用
仕様
125V/15A
寸法(mm)
埋込み長さ:23
色
ブラック
内容量
1個
注意
※フレームは別売りとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68984295
0764
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください