エピカアクアモア

エピカアクアモア - メニコン

天然系成分フルーツ酸配合で消毒成分がレンズ表面に吸着するのを防ぎます。また、優れたイオンバランスで、有効成分「塩酸ポリヘキサニド」が微生物に対して効果的に働くため、コンタクトレンズをしっかり消毒します。ISOスタンドアローン試験の第一基準に適合しています。
植物原料の親水成分がコンタクトレンズの表面に水のベールをつくります。従来の保湿成分がコンタクトレンズの中からもうるおいます。さらに、新たに配合した天然系の保湿成分がより多くの水分子とともにコンタクトレンズ内部に浸透して長くとどまり、コンタクトレンズのうるおいを保持します。
コンタクトレンズに付着したタンパク汚れはさまざまな要因で変性し、見え方や装用感の悪化、アレルギー症状の原因にもなるのです。エピカ アクアモアは1.タンパク付着防止、2.タンパク除去、3.コンタクトレンズに残ったタンパク質の変性防止の3つのステップでコンタクトレンズをタンパク汚れから守ります。

成分【表示指定成分】エデト酸塩、プロピレングリコール主成分1mL中、塩酸ポリヘキサニド0.001mg含有、界面活性剤、等張化剤、湿潤剤医薬品医療機器等法医薬部外品効果ソフトコンタクトレンズ(グループI~IV)の消毒内容量1本(310mL×2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68993971310MLX2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンタクトレンズケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする