ハキラオレンジ

ハキラオレンジ - 雪印ビーンスタークハキラオレンジ - 雪印ビーンスターク

イヤイヤ歯磨きのお助けアイテム!
イヤイヤ期のお子さまは歯をみがくのも大変・・・シュガーレスなので歯みがき後に食べられるハキラは、イヤイヤ歯みがきのお助けアイテムなんです♪さぁ、今日からハキラでたのしい歯みがき習慣を!
オーバルゲンDC配合
大人も子どもも食べやすいシュガーレスタイプのタブレットです。
キシリトールを配合しています。

原材料マルチトール(国内製造)、卵黄粉末、イソマルトオリゴ糖/甘味料(キシリトール)、ステアリン酸カルシム、結晶セルロース、香料アレルギー(推奨表示含む)卵 ※本品製造設備では、乳成分、小麦、えび、かに、大豆を含む製品も生産しています。栄養成分(1袋45g当たり)エネルギー 102kcal、たんぱく質 0.6g、脂質 1.4g、炭水化物 43g、糖質 41g、糖類 0g、食物繊維 1.2g、食塩相当量 0.009g、オーバルゲンDC 1.1g、キシリトール 4.5g内容量1個(60錠)
注意
※お子さまには1歳半頃、奥歯が生えるまでは食べさせないでください。また、のど詰まりを防ぐため、必ずそばに付き添い、食べ終わるまで絶対に目を離さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6899367560錠
465
459
496(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする