エクセル貿易
AOセリウム
2%セリウム入りタングステン電極棒です。
鉄・ステンレスはもちろんアルミ溶接でもお使いいただける電極棒です。
幅広いワーク素材に適用する電極棒です。
用途
交流・直流用
仕様
2%セリウム入り
棒長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
推奨電流域(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68994461
1.0×150
1
直流:<80、交流:30~50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
68994470
1.6×150
1.6
直流:80~140、交流:50~80
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
68994479
2.0×150
2
直流:130~190、交流:70~100
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
68994488
2.4×150
2.4
直流:140~230、交流:80~140
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
68994497
3.2×150
3.2
直流:220~310、交流:140~190
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください