エクセル貿易
AOトリア
2%トリウム入りタングステン電極棒です。
直流溶接の定番として、鉄・ステンレス溶接に安定した特性を発揮します。
用途
直流用
仕様
2%トリウム入り
棒長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
推奨電流域(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68994409
1.0×150
1
直流:<80
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
68994418
1.6×150
1.6
直流:80~140
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
68994427
2.0×150
2
直流:130~190
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
68994436
2.4×150
2.4
直流:140~230
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
68994445
3.2×150
3.2
直流:220~310
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください