曜日別特売

BCランタナ

BCランタナ - エクセル貿易BCランタナ - エクセル貿易BCランタナ - エクセル貿易BCランタナ - エクセル貿易BCランタナ - エクセル貿易

ステンレス・鉄の直流溶接にてアーク安定性に優れます。

用途直流用仕様2%ランタナ入り棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
推奨電流域(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689946101.6×1501.6直流:80~140
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
689946192.0×1502直流:130~190
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
689946282.4×1502.4直流:140~230
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
689946373.2×1503.2直流:220~310
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
689946464.0×1504直流:300~400
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする