曜日別特売

TECセリタン

TECセリタン - エクセル貿易TECセリタン - エクセル貿易TECセリタン - エクセル貿易TECセリタン - エクセル貿易TECセリタン - エクセル貿易TECセリタン - エクセル貿易TECセリタン - エクセル貿易

アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。
トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。
交流・直流兼用溶接棒として幅広くご使用いただけます。

用途交流・直流用仕様トリウムフリー、2%セリウム棒長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
全7種類を絞り込む
棒径(Φmm)
推奨電流域(A)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
棒径(Φmm)
推奨電流域(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689949961.6×1501.6直流:80~140、交流:50~80
オープン
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
689950052.0×1502直流:130~190、交流:70~100
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
689950212.4×1502.4直流:140~230、交流:80~140
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
689950303.2×1503.2直流:220~310、交流:140~190
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
689950394.0×1504直流:300~400、交流:180~250
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
689950484.8×1504.8直流:400~750、交流:230~320
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
689950576.4×1506.4直流:400~750、交流:230~320
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電極棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする