エクセル貿易
TECランタン
アークスタート、アーク安定性に優れ自動溶接に最適です。
トリウムフリーで作業者にも環境にも安心です。
独自の製造法によりどの電極棒よりも優れた才能を発揮します。
用途
直流用
仕様
トリウムフリー、2%ランタナ
棒長(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10本)
全7種類を絞り込む
棒径(Φmm)
選択してください
1.6
2
2.4
3.2
4
4.8
6.4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
棒径(Φmm)
推奨電流域(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68995066
1.6×150
1.6
直流:80~140
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
68995075
2.0×150
2
直流:130~190
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
68995091
2.4×150
2.4
直流:140~230
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
68995100
3.2×150
3.2
直流:220~310
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
68995109
4.0×150
4
直流:300~400
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
68995118
4.8×150
4.8
直流:400~750
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
68995127
6.4×150
6.4
直流:700~1000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください