曜日別特売

ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop

ウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop - ウルフトゥースウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop - ウルフトゥースウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop - ウルフトゥースウルフトゥース シングルチェーンリング 4アーム drop-stop - ウルフトゥース

独自の刃先形状により、チェーン落ちの可能性を最小限に留めたシングルチェーンリング

用途厚歯と薄歯を組み合わせた特殊な形状を採用したもので、チェーンが暴れる様なシーンにおいても、チェーン落ちの可能性が低くなっています。 シマノ デュラエース9000、アルテグラ6800、105 5800、ティアグラ4700各シリーズといった4アームのクランクアームに対応します。 素材には、航空機などに用いられる高強度アルミ合金7075-T651を使用 高精度CNCによる削り出しによって成形されています。 表面にはアルマイト処理を施し耐久性を高めています。歯数38T寸法PCD(mm)110内容量1個
注意
※PCD:110mm用 シマノ9・10・11s、スラム対応 チェーンリングボルトは、シングル用をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68995197-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする