モトユキ
セーバーソー替刃 5本入 バリギレカーブ
3~6mm 中厚物切断に。
<カーブ形状>材料にフィットし、ブレを抑えてスムーズに切断。
<薄刃設計>しなやかさと強さを両立し、安定した切れ味を実現。
<ウェイブ歯分け>波状の歯分けが刃先への負担を分散。
用途
軟鋼
ステンレス
鋳鉄
非鉄金属
鋼板
合成樹脂パイプ などの切断に
材質
バイメタル
幅(mm)
19
山数
14
刃厚(mm)
0.95
内容量
1式(5本)
関連資料:
(2.31MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978528
SC-1514
150
70
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
68978537
SC-2014
200
120
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
68978546
SC-2514
250
170
¥
4,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください