無線モバイルIPフォン(白)

無線モバイルIPフォン(白) - ICOM(アイコム)

無線モバイルIPフォン

仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LANチップ:マーク取得済 Bluetoothチップ:マーク取得済 LTEモジュール:マーク取得済●電波法:適合●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974739IP200H#11 JPN (W)
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする