ICOM(アイコム)
ワイヤレスアクセスポイント
Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)準拠ワイヤレスアクセスポイント
仕様
●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11a/n/ac/ax準拠●無線同時接続可能ノード数:128●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●最大消費電力:48W●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974705
AP-9600
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください